Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handscheinwerfer 33W AccuLux LEDLED IP54 Geeignet für Notlicht Aufladbar ACCULUXSL6LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E188E38
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     456530
EAN/GTIN:
     4003189565304
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Handscheinwerfer 33W AccuLux LEDLED IP54 Geeignet für Notlicht Aufladbar ACCULUXSL6LED
Weitere Informationen:
Aufladbar:
ja
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel:
ja
Breite:
112 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Geeignet für Notlicht:
ja
Gehäusefarbe:
rot
Hauptleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
336 mm
Lampenleistung Hauptleuchtmittel:
3 W
Lampenleistung Nebenleuchtmittel:
3 W
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
126 mm
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Nebenleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
12 - 24 V V
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
II
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, arbeitslampe ip 54, arbeitslampe, acculux arbeitsleuchte, Akku-Handleuchte, Akku-Handscheinwerfer, Akku-Scheinwerfer, Aufladbare Leuchte, Halogen-Fernstrahler, Handleuchte, Leuchte, Scheinwerfer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 126,84*
€ 157,68*
14 Tage
199
1
€ 4,95*
ab € 128,25*
€ 160,55*
1
Frei Haus
ab € 130,29*
€ 162,73*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 132,84*
€ 166,30*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 630,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.