Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL 5 LED-LeuchteArbeitsleuchte SL 5 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SL 5 LED-LeuchteArbeitsleuchte SL 5 LED
SL 5 LED-LeuchteArbeitsleuchte SL 5 LED
Artikel-Nr.:
     4502-07L3674
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     456430
EAN/GTIN:
     4003189564307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte, 456430, AccuLux Arbeitsleuchte mit Notlichtfunktion, in Fahrzeugen oder Gebäuden montierbar. Features * 110° schwenkbarer Leuchtenkopf * Abklappbarer Leuchtengriff * Kapazitätsanzeige * Gesichert gegen Tiefentladung * Staubdicht und spritzwassergeschützt
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Batterie:
4 V 3,5 Ah
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusematerial:
Kunststoff
Lichtstrom:
280 lm
Reichweite:
150 m
Schutzart (IP):
IP54
Wiederaufladbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.36 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, arbeitslampe ip 54, arbeitslampe, acculux arbeitsleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,95*
ab € 126,84*
€ 157,68*
14 Tage
199
1
€ 4,95*
ab € 128,25*
€ 160,55*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 130,29*
€ 162,73*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 132,84*
€ 166,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.