Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Halogenlampe 50W kl G4 12V UV-Schutz ND Niederdruck 42432


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-E189G50
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42432
EAN/GTIN:
     4034451424326
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
NV-Halogenlampe 50W kl G4 12V UV-Schutz ND Niederdruck 42432
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
8 mm mm
Farbtemperatur:
3000 K K
Gesamtlänge:
31 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
50 kWh
Lampenleistung:
50 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
900 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
4166 mA mA
Niederdrucktechnik:
ja
Sockel:
G4
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G4, Sockel G4, sockel g4 halogen, leuchtmittel g4, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogennetzspannungslampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Halogenglühlampe, Niedervolt Stiftsockellampe, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, NV-Stiftsockellampe, Projektionslampe, Stiftsockellampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 3,04*
€ 5,00*
ab € 1,84*
€ 3,06*
€ 3,90*
ab € 2,08*
€ 3,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,59*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,36*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.