Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe 8x31mm G4 12V 50W 42432


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-96878543
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42432
EAN/GTIN:
     4034451424326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4

Halogenlampe 8x31mm G4 12V 50W 42432

Halogen-Stiftsockellampe, G4, klar, Transversal. Klein, kompakt und leistungsstark. Stiftsockel für den Einsatz in kleinsten Leuchten oder Spotköpfen. Diese Stiftsockel-Lampen erweitern die Funktionalität und die Einsatzbereiche des Halogenlichts. Schaltzyklen: 8000, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
50 W
Lampenspannung:
12 V
Nennstrom:
4167 mA
Lichtstrom:
900 lm
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
3000 K
Durchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
31 mm
Geeignet für Backofen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 3,05*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,84*
€ 3,07*
€ 3,90*
ab € 2,08*
€ 3,44*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,59*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,36*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.