Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse ST IP20 B300xH400xT200mm ET200mm m.MPL geschl MPTGH34


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Televes 5893 Elektrische Box Weiß
Televes 5893 Elektrische Box Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E189J14
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     5893
EAN/GTIN:
     4031136070526
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Leergehäuse ST IP20 B300xH400xT200mm ET200mm m.MPL geschl MPTGH34
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Anzahl der Module:
1
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
300 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
49
Einbautiefe:
200 mm mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Höhe:
400 mm mm
Innentiefe:
200 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
15 mm
Mit Montageplatte:
ja
Mit Schloss:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
200 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, leergehäuse, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,36*
€ 88,84*
€ 5,00*
ab € 71,94*
€ 90,69*
2 Tage
16
€ 6,40*
ab € 75,15*
€ 94,79*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,77*
€ 101,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,86*
€ 108,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.