Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeise-Segmentmodul DC 26,5-31,6V ZB2-100-AZ1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E204F68
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     082667
EAN/GTIN:
     4015080826675
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Einspeise-Segmentmodul DC 26,5-31,6V ZB2-100-AZ1
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Durchdringanschluss
Breite:
0 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
0 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
0 mm mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
26.5 - 31.6 V
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Einspeise- und Segmentmodul, Einspeisemodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Einspeise- und Segmentmodul, Segmentmodul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,24*
€ 17,14*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,44*
€ 17,45*
€ 5,46*
ab € 12,53*
€ 17,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,49*
€ 17,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,27*
€ 20,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
198519
ab € 571,61*
Ähnlich
Eaton
198520
ab € 656,26*
Ähnlich
Eaton
198523
ab € 573,56*
Ähnlich
Eaton
198524
ab € 657,76*
Ähnlich
Eaton
198529
ab € 598,58*
Ähnlich
Eaton
198530
ab € 679,01*
Ähnlich
Eaton
198531
ab € 611,13*
Ähnlich
Eaton
198532
ab € 693,24*
Ähnlich
Eaton
198536
ab € 695,13*
Ähnlich
Eaton
198537
ab € 611,72*
Ähnlich
Eaton
198540
ab € 631,38*
Ähnlich
Eaton
198541
ab € 633,68*
Ähnlich
Eaton
198543
ab € 851,46*
Ähnlich
Eaton
198551
ab € 1.007,19*
Ähnlich
Eaton
198553
ab € 1.016,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.