Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Schaltgeräte ST IP23 Einb 440x560x620mm EB +IP23/34


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmount/Tower 0,45 kVA 280 W
APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmount/Tower 0,45 kVA 280 W
Artikel-Nr.:
     262-E207I83
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     200755
EAN/GTIN:
     4015082007553
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
Netztrafo
Leergehäuse Schaltgeräte ST IP23 Einb 440x560x620mm EB +IP23/34
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbau
Breite:
440 mm mm
Höhe:
560 mm mm
Schutzart (IP):
IP23
Tiefe:
620 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV-Rackmontagesatz, eaton leergehäuse, leergehäuse, Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 256,11*
€ 295,37*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 288,56*
€ 334,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 300,47*
€ 344,10*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 301,19*
€ 344,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 406,32*
€ 465,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,35*
€ 553,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,47*
€ 551,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,91*
€ 534,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,15*
€ 520,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,32*
€ 483,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.