Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 1600A 3p 800-1600AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMH4-VE1600-S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E222E98
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     290379
EAN/GTIN:
     4015082903794
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 1600A 3p 800-1600AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMH4-VE1600-S1
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Bemessungsspannung:
1000 - 1000 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1600 - 16000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3200 - 19200 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
800 - 1600 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.955,68*
€ 7.197,25*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.956,58*
€ 7.198,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6.984,40*
€ 7.226,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7.049,19*
€ 7.291,38*
Frei Haus
ab € 7.073,61*
€ 7.315,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.226,17*
€ 8.599,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.168,59*
€ 8.530,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.029,63*
€ 8.365,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.984,40*
€ 8.311,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100674
ab € 164,31*
Zubehör
Eaton
100686
ab € 149,76*
Zubehör
Eaton
104551
ab € 413,89*
Zubehör
Eaton
115277
ab € 25,21*
Zubehör
Eaton
119002
ab € 254,28*
Zubehör
Eaton
119005
ab € 263,62*
Zubehör
Eaton
119861
ab € 257,65*
Zubehör
Eaton
165719
ab € 90,28*
Zubehör
Eaton
171804
ab € 120,92*
Zubehör
Eaton
260041
ab € 13,20*
Zubehör
Eaton
260193
ab € 20,13*
Zubehör
Eaton
266172
ab € 57,49*
Zubehör
Eaton
266194
ab € 115,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.