Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 1600A 1000V NZMH4-VE1600-S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-88068774
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     290379
EAN/GTIN:
     4015082903794
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3polig 1600A 1000V NZMH4-VE1600-S1

Leistungsschalter NZM4, 3-polig, Schaltvermögen 1000 V 50/60 Hz( Ics): 20 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu): 1600 A, Einbautechnik: Festeinbau, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
800..1600 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1600..16000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3200..19200 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.955,50*
€ 7.207,33*
€ 5,95*
ab € 6.991,47*
€ 7.243,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7.055,67*
€ 7.308,22*
Frei Haus
ab € 8.623,95*
€ 8.882,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 8.711,06*
€ 8.969,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.969,59*
€ 10.673,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.922,50*
€ 10.617,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.758,37*
€ 10.422,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.711,06*
€ 10.366,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100674
ab € 163,76*
Zubehör
Eaton
100682
ab € 165,05*
Zubehör
Eaton
100686
ab € 149,48*
Zubehör
Eaton
104546
ab € 384,75*
Zubehör
Eaton
104551
ab € 413,56*
Zubehör
Eaton
115277
ab € 25,28*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
119002
ab € 253,22*
Zubehör
Eaton
119005
ab € 264,02*
Zubehör
Eaton
119861
ab € 256,68*
Zubehör
Eaton
165718
ab € 81,70*
Zubehör
Eaton
165719
ab € 90,45*
Zubehör
Eaton
171804
ab € 120,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.