Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 1000A 3p 500-1000AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMH4-AE1000-S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E222H08
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     290372
EAN/GTIN:
     4015082903725
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 1000A 3p 500-1000AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMH4-AE1000-S1
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Bemessungsspannung:
1000 - 1000 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000 - 12000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
500 - 1000 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.028,24*
€ 4.229,02*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.020,79*
€ 4.234,14*
Frei Haus
ab € 4.234,94*
€ 4.440,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4.352,15*
€ 4.574,14*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4.400,31*
€ 4.608,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.574,14*
€ 5.443,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.530,52*
€ 5.391,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.415,85*
€ 5.254,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.366,12*
€ 5.195,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.352,15*
€ 5.179,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,80*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100674
ab € 165,17*
Zubehör
Eaton
100686
ab € 150,79*
Zubehör
Eaton
104551
ab € 411,54*
Zubehör
Eaton
115277
ab € 25,11*
Zubehör
Eaton
119002
ab € 253,17*
Zubehör
Eaton
119005
ab € 264,06*
Zubehör
Eaton
119861
ab € 258,12*
Zubehör
Eaton
165719
ab € 90,87*
Zubehör
Eaton
171804
ab € 120,11*
Zubehör
Eaton
260041
ab € 13,23*
Zubehör
Eaton
260193
ab € 20,27*
Zubehör
Eaton
266172
ab € 57,46*
Zubehör
Eaton
266194
ab € 116,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.