Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
EATON NZMH4-AE1000-S1 Leistungsschalter 3p 1000A 1000V 290372
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0175504
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
290372
EAN/GTIN:
4015082903725
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM4, 3-polig, Schaltvermögen 1000 V 50/60 Hz( Ics): 20 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu): 1000 A, Einbautechnik: Festeinbau, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Befehlsgeräte / Meldegeräte
>
Leistungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
,
Leistungstrennschalter
,
leistungsschalter eaton
,
leistungsschalter
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.028,24*
€ 4.229,02*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.020,79*
€ 4.234,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.234,94*
€ 4.440,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4.352,15*
€ 4.574,14*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4.400,31*
€ 4.608,94*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.234,14*
€ 5.038,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.192,74*
€ 4.989,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.082,08*
€ 4.857,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.033,24*
€ 4.799,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.020,79*
€ 4.784,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
065896 - ZFS60-NZM7
Eaton
065896
ab € 2,80*
Zubehör
065957 - ZFS62-NZM7
Eaton
065957
ab € 2,81*
Zubehör
100674 - NZM4-XTVDVR-60-NA
Eaton
100674
ab € 165,17*
Zubehör
100686 - NZM4-XTVDV-NA
Eaton
100686
ab € 150,79*
Zubehör
104551 - NZM3/4-XMVRL
Eaton
104551
ab € 411,54*
Zubehör
115277 - NZM4-XBRS
Eaton
115277
ab € 25,11*
Zubehör
119002 - NZM4-XHB-DA
Eaton
119002
ab € 253,17*
Zubehör
119005 - NZM4-XHB-DAR-NA
Eaton
119005
ab € 264,06*
Zubehör
119861 - NZM4-XKV95-2KB
Eaton
119861
ab € 258,12*
Zubehör
165719 - NZM4-XDVGR - Drehgriff, Knebel, rot-gelb, abschliessbar, Baugrösse 4
Eaton
165719
ab € 90,87*
Zubehör
171804 - NZM4-XU18DC
Eaton
171804
ab € 120,11*
Zubehör
260041 - NZM3-XKS240
Eaton
260041
ab € 13,23*
Zubehör
260193 - NZM3/4-XV6
Eaton
260193
ab € 20,27*
Zubehör
266172 - NZM4-XHIV
Eaton
266172
ab € 57,46*
Zubehör
266194 - NZM4-XU380-440AC
Eaton
266194
ab € 116,40*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen