| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E222I65 Herst.-Nr.: 230268 EAN/GTIN: 4015082302689 |
| |
|
| | |
| Entstörmodul RC-Glied 250V50Hz RCDILE250-C Weitere Informationen: | | Betriebsspannung AC 50 Hz: | 250 - 250 V | Betriebsspannung AC 60 Hz: | 250 - 250 V | Betriebsspannung DC: | 0 - 0 V | Funktion: | RC-Glied | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz, Adapter, Anzeigemodul, Baustein für Schutzbeschaltung, Diode, EMV-Schutzmodul, Entstörmodul, Entstörmodul für Ventile, Entstörmodul-Adapter, Freilaufdiode, Modul, Moduleinsatz, Schutzmodul |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 77,85* | € 98,54* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,325* | € 104,825* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 87,35* | € 109,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,17* | € 113,51* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 100,678* | € 123,048* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,0678* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|