Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerschalter 1stuf IP66 2richt Ø22,5mm 75mm M22-WRJ2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E223F95
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     289240
EAN/GTIN:
     4015082892401
Suchbegriffe:
Joystick
Steuerschalter
Stufenschalter
eaton moeller stufenschalter
Steuerschalter 1stuf IP66 2richt Ø22,5mm 75mm M22-WRJ2V
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
0 A
Farbe Frontring:
Chrom
Joysticklänge:
75 mm
Mit Frontring:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, Befehlsgerät, Einkreiswechsler, Kranschalter, Meisterschalter, Schalter, Steuerschalter, Joystick, Steuerschalter-Komplettgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,63*
€ 45,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,46*
€ 50,57*
€ 5,00*
ab € 41,31*
€ 52,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,82*
€ 54,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,66*
€ 55,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,61*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,69*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,22*
Zubehör
Eaton
115996
ab € 21,24*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,58*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,45*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,07*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,30*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,62*
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,07*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,84*
Zubehör
Eaton
279437
ab € 2,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.