Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 45kW 3S DILM 400VAC 95A 2S+2ÖHilf DILM95-22(400V50HZ,440V60HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschütz 45kW 3S DILM 400VAC 95A 2S+2ÖHilf DILM95-22(400V50HZ,440V60HZ)
Artikel-Nr.:
     262-E224E71
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239529
EAN/GTIN:
     4015082395292
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz 45kW 3S DILM 400VAC 95A 2S+2ÖHilf DILM95-22(400V50HZ,440V60HZ)
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
26 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
130 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
95 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
50 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
400 - 400 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
440 - 440 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 690 V
Breite:
90 mm
Höhe:
170 mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz 2 öffner 2 schließer, hauptschütz, eaton hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,26*
€ 440,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,24*
€ 432,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,77*
€ 401,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,35*
€ 393,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,95*
€ 365,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.