Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p PKZM0 0,1-0,16A 0,16AIu 400-480V Komplettger_im_Geh PKZM01-0,16-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E224I70
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     286068
EAN/GTIN:
     4015082860684
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter 3p PKZM0 0,1-0,16A 0,16AIu 400-480V Komplettger_im_Geh PKZM01-0,16-G
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
400 - 480 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.16 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Breite:
80 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2.2 - 2.2 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Höhe:
158 mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
117 mm
Verlustleistung:
5.39 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.1 - 0.16 A
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse für Motorschutzschalter, Motorschutzschalter, eaton motorschutzschalter 690v, eaton motorschutzrelais, eaton gehäuse für motorschutzschalter, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,39*
€ 68,28*
€ 5,46*
ab € 56,31*
€ 71,59*
Frei Haus
ab € 58,77*
€ 74,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,47*
€ 75,30*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 60,88*
€ 77,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.