Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 660/690V 0.06kW PKZM01-0,16-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-31778119
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     286068
EAN/GTIN:
     4015082860684
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter

Motorschutzschalter 660/690V 0.06kW PKZM01-0,16-G

Vormontierter Motorschutzschalter im Gehäuse als Komplettgerät mit reduzierten Auspackzeiten
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0,1..0,16 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2,5 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
440 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0,16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0,02 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,04 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,39*
€ 68,28*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 56,31*
€ 71,59*
Frei Haus
ab € 58,77*
€ 74,45*
€ 5,95*
ab € 59,47*
€ 75,30*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 60,88*
€ 77,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.