| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E226G62 Herst.-Nr.: 266686 EAN/GTIN: 4015082666866 |
| |
|
| | |
| Motorantrieb AC 380-440V NZM4-XR380-440AC Weitere Informationen: | | Ausführung des Schaltantriebs: | Motorantrieb | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 380 - 440 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 380 - 440 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 0 - 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Antrieb für Leistungsschalter, Fernantrieb, Magnetantrieb, Motorantrieb |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.205,76* | € 1.325,55* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.215,01* | € 1.330,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.315,50* | € 1.441,26* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.356,65* | € 1.483,14* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.367,27* | € 1.499,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|