| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-45257132 Herst.-Nr.: 266686 EAN/GTIN: 4015082666866 |
| |
|
| | |
| Fernantrieb für BG4 NZM4-XR380-440AC Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Für das Schalten von Leistungsschaltern und Lasttrennschaltern aus der Ferne. Ein- Ausschalten und Rücksetzen durch Dauer- oder Impulskontakt. Weitere Informationen: | | Ausführung des Schaltantriebs: | Motorantrieb | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 380..440 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 380..440 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.209,07* | € 1.338,68* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.218,96* | € 1.344,04* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.271,28* | € 1.407,93* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.304,94* | € 1.449,02* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.322,19* | € 1.464,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|