Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende Metall 599x500x43,5mm RAL7035 i.Feld XMN342406CV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMN342406CV1 Frontblende+ 284063 Einbau-satz f.NZM3 vert.4p 600x600
EATON XMN342406CV1 Frontblende+ 284063 Einbau-satz f.NZM3 vert.4p 600x600
Artikel-Nr.:
     262-E251I71
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284063
EAN/GTIN:
     4015082840631
Blende Metall 599x500x43,5mm RAL7035 i.Feld XMN342406CV1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
500 mm
Einbauort:
im Feld
Farbe:
grau
Höhe:
599 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
43.5 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,97*
€ 63,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,07*
€ 63,56*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,89*
€ 64,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,43*
€ 64,71*
Frei Haus
ab € 51,50*
€ 65,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.