Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 250A 3p opt.Motorantr IP20 Motorantrieb optional Festeinbau NS2-250-BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E253E13
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107610
EAN/GTIN:
     4015081072569
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 250A 3p opt.Motorantr IP20 Motorantrieb optional Festeinbau NS2-250-BT-NA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2500 - 2500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
48 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 676,14*
€ 754,93*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 676,89*
€ 760,42*
Frei Haus
ab € 712,84*
€ 797,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 732,33*
€ 821,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 744,81*
€ 828,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,10*
€ 977,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,93*
€ 973,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,26*
€ 942,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,99*
€ 916,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,33*
€ 871,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,83*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 57,99*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100668
ab € 54,58*
Zubehör
Eaton
100680
ab € 58,37*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
107261
ab € 122,08*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
115392
ab € 373,63*
Zubehör
Eaton
115395
ab € 373,24*
Zubehör
Eaton
116895
ab € 171,27*
Zubehör
Eaton
119868
ab € 11,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.