Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 250A 3p opt.Motorantr IP20 Motorantrieb optional Festeinbau NZMB2-S250-BT-CNA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON NZMB2-S250-BT-CNA 107667 Leistungs-schalter 3p 250A Rahmenklemmen
EATON NZMB2-S250-BT-CNA 107667 Leistungs-schalter 3p 250A Rahmenklemmen
Artikel-Nr.:
     262-E253E61
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107667
EAN/GTIN:
     4015081073337
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 250A 3p opt.Motorantr IP20 Motorantrieb optional Festeinbau NZMB2-S250-BT-CNA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Bemessungsspannung:
440 - 440 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000 - 2500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
59.4 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 893,41*
€ 998,44*
Frei Haus
ab € 897,18*
€ 1.003,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 904,41*
€ 1.011,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 933,08*
€ 1.041,59*
Frei Haus
ab € 936,97*
€ 1.045,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,10*
€ 1.203,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,67*
€ 1.191,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,12*
€ 1.149,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,42*
€ 1.119,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,41*
€ 1.076,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 45,87*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 57,99*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100676
ab € 54,53*
Zubehör
Eaton
100684
ab € 54,47*
Zubehör
Eaton
104544
ab € 319,85*
Zubehör
Eaton
104548
ab € 357,23*
Zubehör
Eaton
104549
ab € 388,26*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,81*
Zubehör
Eaton
107247
ab € 110,14*
Zubehör
Eaton
115275
ab € 13,88*
Zubehör
Eaton
115390
ab € 396,16*
Zubehör
Eaton
115394
ab € 373,37*
Zubehör
Eaton
116898
ab € 180,48*
Zubehör
Eaton
119864
ab € 8,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.