Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungseinheit FI-Schutzschalt 48V 6TE Z-FW-LPS/MO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E254B85
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     100052
EAN/GTIN:
     4015081000425
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Überwachungseinheit FI-Schutzschalt 48V 6TE Z-FW-LPS/MO
Weitere Informationen:
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Bemessungsspannung:
48 V
Breite in Teilungseinheiten:
6
Funktion:
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
0
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
0 A
Gerätemontage:
FI-Schutzschalter
Spannungsart:
AC
Zusatzeinrichtung:
Überwachungseinheit
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, Überwachungseinheit, eaton schutzschalter, schutzschalter, Fehlersignalschalter, Fernschalter, Hilfskontakt, Hilfsschalter, Hilfsschalter/Signalkontakt, Hilfsschalter/Signalkontakt für Reiheneinbau, Hilfsstromschalter, Kontaktmodul, Signalkontakt, Signalschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 410,84*
€ 471,05*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 453,15*
€ 528,51*
Frei Haus
ab € 468,03*
€ 532,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 472,00*
€ 536,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 700,49*
€ 789,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,77*
€ 939,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,52*
€ 933,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,72*
€ 900,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,28*
€ 873,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,49*
€ 833,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.