| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E254F47 Herst.-Nr.: 106377 EAN/GTIN: 4015081061471 |
| |
|
| | |
| Anschlagtür IP30 ST H1996,5xB651xT36mm BPZ-DS-600/20-L Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anschlagtür | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Breite: | 651 mm mm | EMV-Ausführung: | ja | Farbe: | grau | Höhe: | 1996.5 mm mm | Schutzart (IP): | IP30 | Tiefe: | 36 mm mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 81,70* | € 102,34* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 81,79* | € 102,45* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 81,79* | € 102,45* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 83,32* | € 104,09* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 114,26* | € 138,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|