Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 125A 3p 100-125AIn Motorantrieb optional IP20 Einb Schraub NZMH2-A125-SVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E254J97
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     113333
EAN/GTIN:
     4015081128686
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 125A 3p 100-125AIn Motorantrieb optional IP20 Einb Schraub NZMH2-A125-SVE
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
750 - 1250 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
27.6 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100 - 125 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,05*
€ 678,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 609,61*
€ 682,28*
Frei Haus
ab € 642,43*
€ 715,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 661,03*
€ 737,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 662,49*
€ 742,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,63*
€ 877,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,66*
€ 874,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,40*
€ 847,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,94*
€ 824,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,03*
€ 786,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 45,83*
Zubehör
Eaton
059775
ab € 4,35*
Zubehör
Eaton
059776
ab € 4,62*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100676
ab € 54,63*
Zubehör
Eaton
100684
ab € 54,54*
Zubehör
Eaton
104544
ab € 320,60*
Zubehör
Eaton
104548
ab € 357,44*
Zubehör
Eaton
104549
ab € 389,95*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,81*
Zubehör
Eaton
115275
ab € 13,96*
Zubehör
Eaton
115390
ab € 395,46*
Zubehör
Eaton
115394
ab € 374,34*
Zubehör
Eaton
116898
ab € 180,74*
Zubehör
Eaton
119864
ab € 8,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.