Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p NZMN3 320AIu 400-480V Einb IP20 magnetisch NZMN3-S320-AVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E255B50
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     113524
EAN/GTIN:
     4015081130498
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Motorschutzschalter 3p NZMN3 320AIu 400-480V Einb IP20 magnetisch NZMN3-S320-AVE
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
90 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
160 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
400 - 480 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
320 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Breite:
185 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2560 - 4480 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Höhe:
260 mm
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
346 mm
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorschutzschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Motorschutzschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.383,57*
€ 1.525,24*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.388,07*
€ 1.526,21*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.425,29*
€ 1.565,33*
Frei Haus
ab € 1.426,59*
€ 1.575,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.436,86*
€ 1.581,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.581,80*
€ 1.882,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.570,01*
€ 1.868,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.510,01*
€ 1.796,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.473,14*
€ 1.753,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.436,86*
€ 1.709,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260182
ab € 112,14*
Zubehör
Moeller
261234
ab € 9,70*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100669
ab € 105,91*
Zubehör
Eaton
100677
ab € 106,17*
Zubehör
Eaton
100685
ab € 106,08*
Zubehör
Eaton
100784
ab € 49,11*
Zubehör
Eaton
104546
ab € 386,19*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
112884
ab € 178,51*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
118988
ab € 222,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.