Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 320A Einschub NZMN3-S320-AVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-48068904
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     113524
EAN/GTIN:
     4015081130498
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais

Leistungsschalter 3polig 320A Einschub NZMN3-S320-AVE

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise: Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskatagorie AC-3.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8..14 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
320 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
90 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
160 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.426,86*
€ 1.535,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.426,26*
€ 1.538,30*
€ 5,95*
ab € 1.468,14*
€ 1.587,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.470,12*
€ 1.593,38*
Frei Haus
ab € 1.478,57*
€ 1.603,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.538,30*
€ 1.830,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.524,16*
€ 1.813,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.474,87*
€ 1.755,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.445,40*
€ 1.720,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.426,26*
€ 1.697,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261234
ab € 9,71*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,83*
Zubehör
Eaton
100677
ab € 107,35*
Zubehör
Eaton
100784
ab € 50,29*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 3,04*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 3,04*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,98*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,98*
Zubehör
Eaton
112884
ab € 182,58*
Zubehör
Eaton
118988
ab € 226,95*
Zubehör
Eaton
119000
ab € 225,84*
Zubehör
Eaton
165717
ab € 75,50*
Zubehör
Eaton
171802
ab € 82,32*
Zubehör
Eaton
171803
ab € 103,66*
Zubehör
Eaton
172532
ab € 146,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.