| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E255C08 Herst.-Nr.: 116961 EAN/GTIN: 4015081167012 |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung 5x1.5mm² 1.5m, gr RA-C4-X/C3-1M5 Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 5 | Außendurchmesser ca.: | 10 mm mm | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Frequenz: | 50 - 60 Hz | Kabeleinführung Anschluss 1: | gerade | Kabeleinführung Anschluss 2: | gerade | Leiternennquerschnitt: | 1.5 mm² | Länge: | 1.5 m m | Mantel-Farbe: | grau | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Mit Schutzleiter: | ja | Nennspannung: | 500 - 500 V V | Nennstrom: | 12 A | Steckverbindersystem systemgebunden: | ja | Temperaturbeständigkeit: | 0 - 0 °C °C | Ölbeständig nach EN IEC 60811-404: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Verlängerungskabel, Zuleitung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,93* | € 48,55* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,75* | € 49,50* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 37,76* | € 49,61* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,65* | € 49,61* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 43,01* | € 56,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|