Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplantasche Metall 600mm selbstkleb Befestigung selbstklebend XVTL-SPT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E255J34
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     115247
EAN/GTIN:
     4015081146475
Suchbegriffe:
19 Zoll Schaltplantasche
19" Schaltplantasche
Schaltplantasche
eaton schaltplantasche
Schaltplantasche Metall 600mm selbstkleb Befestigung selbstklebend XVTL-SPT6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltplantasche
Befestigung selbstklebend:
ja
Breite:
385 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Höhe:
600 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll schaltplantasche, Plantasche, Schaltplanfach, Schaltplanhalter, Schaltplanpult, Schaltplantasche/-halter, Schaltschranktasche, Schaltschrank-Zubehör, Zeichnungstasche, Zubehör für Schaltschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 20,71*
€ 27,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,84*
€ 28,29*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,58*
€ 29,08*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,44*
€ 29,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,16*
€ 38,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.