Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplantasche Blech für 600mm XVTL-SPT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51577033
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     115247
EAN/GTIN:
     4015081146475
Suchbegriffe:
19 Zoll Schaltplantasche
19" Schaltplantasche
Schaltplantasche
eaton schaltplantasche

Schaltplantasche Blech für 600mm XVTL-SPT6

XVTL-SPT6_Schaltplantasche, Blech, für 600mm, DIN A5 quer bzw. DIN A4 hoch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
nein
Befestigung selbstklebend:
ja
Höhe:
32 mm
Breite:
385 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll schaltplantasche
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,45*
€ 27,83*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,58*
€ 28,11*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,84*
€ 28,41*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,53*
€ 29,22*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,51*
€ 29,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.