Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 4+N 315mm 10qmm 63A Gabel Isoliert f.Gerät_m.N-Leiter EVG-3P+3N/16MODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene 4+N 315mm 10qmm 63A Gabel Isoliert f.Gerät_m.N-Leiter EVG-3P+3N/16MODUL
Artikel-Nr.:
     262-E255J89
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     105215
EAN/GTIN:
     4015081050123
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
eaton phasenschiene
phasenschiene 63 a
Phasenschiene 4+N 315mm 10qmm 63A Gabel Isoliert f.Gerät_m.N-Leiter EVG-3P+3N/16MODUL
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Bemessungsstoßspannung:
4 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
16
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Länge:
315 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Polzahl:
4
Querschnitt:
10 mm² mm²
Teilungsmaß:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 10 mm², Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.