Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse Edst 1f Ø22mm IP65 85x84x140mm M22-I1M/SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E257G79
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     118455
EAN/GTIN:
     4015081167227
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Aufbaugehäuse Edst 1f Ø22mm IP65 85x84x140mm M22-I1M/SS
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Breite:
85 mm
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Höhe:
84 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Tiefe:
140 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Leergehäuse, eaton leergehäuse, leergehäuse, leergehäuse ip67, Aufbaugehäuse, Einbaugehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte, Gehäuse für Befehlsgeräte, Gehäuse mit Kontaktelementen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 166,44*
€ 189,34*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 169,24*
€ 191,24*
Frei Haus
ab € 177,63*
€ 200,47*
Frei Haus
ab € 173,70*
€ 200,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 187,99*
€ 212,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,85*
€ 253,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,20*
€ 252,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,72*
€ 246,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,63*
€ 243,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,99*
€ 223,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.