Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse Alu 1f Ø22mm IP65 85x84x140mm M22-I1MGE-SAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E257G80
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     118456
EAN/GTIN:
     4015081167234
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Aufbaugehäuse Alu 1f Ø22mm IP65 85x84x140mm M22-I1MGE-SAL
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Breite:
85 mm
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Höhe:
84 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Tiefe:
140 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Leergehäuse, eaton leergehäuse, leergehäuse, Aufbaugehäuse, Einbaugehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte, Gehäuse für Befehlsgeräte, Gehäuse mit Kontaktelementen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,17*
€ 109,10*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,48*
€ 110,38*
€ 5,46*
ab € 97,61*
€ 115,10*
Frei Haus
ab € 98,81*
€ 119,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 104,19*
€ 121,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.