Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse Edst 3f Ø22mm IP65 105x84x220mm M22-I3M/SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     262-E257G84
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     118460
EAN/GTIN:
     4015081167272
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Aufbaugehäuse Edst 3f Ø22mm IP65 105x84x220mm M22-I3M/SS
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Breite:
105 mm
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Höhe:
84 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Tiefe:
220 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Leergehäuse, eaton leergehäuse, leergehäuse, Aufbaugehäuse, Einbaugehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte, Gehäuse für Befehlsgeräte, Gehäuse mit Kontaktelementen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,58*
€ 278,77*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 252,46*
€ 284,27*
Frei Haus
ab € 264,60*
€ 297,68*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 274,78*
€ 309,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 280,97*
€ 315,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,43*
€ 375,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,05*
€ 373,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,91*
€ 364,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,54*
€ 354,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,97*
€ 334,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.