Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse Alu 3f Ø22mm IP65 105x84x220mm M22-I3M-SAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E257G85
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     118461
EAN/GTIN:
     4015081167289
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Aufbaugehäuse Alu 3f Ø22mm IP65 105x84x220mm M22-I3M-SAL
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Breite:
105 mm
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Höhe:
84 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Tiefe:
220 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, eaton hilfskontakt, hilfskontakt, Aufbaugehäuse, Einbaugehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte, Gehäuse für Befehlsgeräte, Gehäuse mit Kontaktelementen, Leergehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,50*
€ 100,92*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,14*
€ 102,36*
€ 5,46*
ab € 89,56*
€ 106,21*
Frei Haus
ab € 89,84*
€ 106,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 94,91*
€ 111,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.