Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagtür IP55 ST H640xB1192xT30mm XSDMC0612-1-96-SOND-RAL*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E259H59
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     122611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
Anschlagtür IP55 ST H640xB1192xT30mm XSDMC0612-1-96-SOND-RAL*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
1192 mm mm
EMV-Ausführung:
ja
Höhe:
640 mm mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
30 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 256,85*
€ 309,39*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,37*
€ 336,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 313,83*
€ 372,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 317,46*
€ 377,13*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,13*
€ 448,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,86*
€ 443,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,06*
€ 423,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,39*
€ 409,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,46*
€ 377,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.