Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel LF-K HFT 30x30mm Kst unbeh stgr RAL7030 WDKHF30030GR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachwinkelhaube 30x30mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Flachwinkelhaube 30x30mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Flachwinkelhaube 30x30mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     262-E263D38
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6158641
EAN/GTIN:
     4012196582914
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Flachwinkel LF-K HFT 30x30mm Kst unbeh stgr RAL7030 WDKHF30030GR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
30 mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
30 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, obo installationskanal, flachwinkel (kabelkanal), installationskanal ral 7030, Flachwinkel für Leitungführungskanal, Haubenformteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,3044*
€ 22,8444*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,44*
€ 24,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,9728*
€ 25,0028*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,04*
€ 28,94*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,21*
€ 29,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,0028*
€ 29,75333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,6728*
€ 29,36063
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,4828*
€ 27,94453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,5228*
€ 26,80213
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,8428*
€ 25,99293
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,9728*
€ 21,38763
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,4932* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192815
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.