Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2208661 Herst.-Nr.: 6158641 EAN/GTIN: 4012196582914 |
| | |
|
| | |
| Flachwinkel als Haubenformteil zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle. Farbe: steingrau, Breite: 30 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: false, Höhe: 30 mm, RAL-Nummer: 7030, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, mit Schutzfolie: false, Winkel: 90°, geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | WDKHF30030GR | Ident Code: | 6158641 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, kabelkanal obo, installationskanal, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,2744* | € 22,8344* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,50* | € 24,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,0428* | € 24,9928* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 20,93* | € 28,83* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,23* | € 29,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,2325* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|