Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte Kst 1xrechteck 159,5x104,5mm VHF-P6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte Schutzeinrichtung 160x105mm Polyvinylchlorid rapsgelb RAL 1021
Abdeckplatte Schutzeinrichtung 160x105mm Polyvinylchlorid rapsgelb RAL 1021
Abdeckplatte Schutzeinrichtung 160x105mm Polyvinylchlorid rapsgelb RAL 1021
Artikel-Nr.:
     262-E266A60
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6109867
EAN/GTIN:
     4012195125525
Suchbegriffe:
Abdeckplatte
Adapter
Adapterplatte
Adapterplatte für schwere Steckverb...
Adapterplatte Kst 1xrechteck 159,5x104,5mm VHF-P6
Weitere Informationen:
Anzahl der Aussparungen:
1
Breite:
104.5 mm mm
Form der Aussparung:
rechteckig
Länge:
159.5 mm mm
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schutzplatte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,49*
€ 17,53*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,13*
€ 20,09*
1
€ 5,00*
ab € 14,56*
€ 20,61*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,86*
€ 21,34*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 18,20*
€ 25,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.