Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E272B44 Herst.-Nr.: 6290124 EAN/GTIN: 4012195161707 |
| |
|
| | |
| Sockel Installationssäule 30mm ST vz wsalu weißaluminium RAL9006 ISSBP70140WA Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/aluminium | Höhe: | 30 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt und beschichtet | RAL-Nummer: | 9006 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel, Sockel für Installationssäule |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 29,34* | € 38,76* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,53* | € 39,14* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,50* | € 40,31* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,48* | € 40,54* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,50* | € 41,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|