Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte RAL 9006 ISSBP70140WA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenplatte RAL 9006 ISSBP70140WA
Bodenplatte RAL 9006 ISSBP70140WA
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-30766600
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6290124
EAN/GTIN:
     4012195161707
Suchbegriffe:
Bodenplatte (Elektroinstallation)
Installationssäule
Raumsäule

Bodenplatte RAL 9006 ISSBP70140WA

Bodenplatte mit 30 mm sichtbarem Rand und 4 Befestigungslöchern Ø 8,5 mm. Die Bodenplatte eignet sich zur Montage von Installationssäulen vom Typ ISST70140, ISSOG70140 und ISST70140B.
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Einstellbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer:
9006
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 29,34*
€ 38,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,53*
€ 39,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,50*
€ 40,31*
€ 5,00*
ab € 30,48*
€ 40,54*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,50*
€ 41,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6290174
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.