Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel AB-K ST Abzweig beids.abgeschr 150x800mm AIKAD15040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blinddeckel für Aufboden-Abzweigekanal Stahl bandverzinkt
Blinddeckel für Aufboden-Abzweigekanal Stahl bandverzinkt
Blinddeckel für Aufboden-Abzweigekanal Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-E272C93
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404840
EAN/GTIN:
     4012195101215
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Deckel
Deckel Aufboden-Gerätekanal
Kanaldeckel
Deckel AB-K ST Abzweig beids.abgeschr 150x800mm AIKAD15040
Weitere Informationen:
Anzahl der Montageöffnungen:
0
Ausführung:
Deckel beidseitig abgeschrägt
Breite:
150 mm mm
Funktion:
Abzweig
Höhe:
37 mm mm
Länge:
800 mm mm
Mit Überstand:
ja
Montageöffnung:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,40*
€ 60,94*
€ 5,46*
ab € 48,46*
€ 62,41*
Frei Haus
ab € 50,19*
€ 64,30*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,51*
€ 64,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,17*
€ 75,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.