Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel AB-K ST Abzweig eins.abgeschr 250x800mm AIKADAT25040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteanschlussdeckel für Telitank-Montage Stahl bandverzinkt
Geräteanschlussdeckel für Telitank-Montage Stahl bandverzinkt
Geräteanschlussdeckel für Telitank-Montage Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-E272C98
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404860
EAN/GTIN:
     4012195101321
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Deckel
Deckel Aufboden-Gerätekanal
Kanaldeckel
Deckel AB-K ST Abzweig eins.abgeschr 250x800mm AIKADAT25040
Weitere Informationen:
Anzahl der Montageöffnungen:
0
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Breite:
250 mm mm
Funktion:
Abzweig
Höhe:
37 mm mm
Länge:
800 mm mm
Mit Überstand:
ja
Montageöffnung:
quadratisch
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,45*
€ 75,03*
€ 5,46*
ab € 74,22*
€ 76,87*
Frei Haus
ab € 76,51*
€ 79,25*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,95*
€ 79,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,12*
€ 95,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.