Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbodenkanal UT ST 150x40x2400mm 1zug beids.abgeschr vz AIKAU15040


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Abzweigekanal-Unterteil für Aufboden-Kanal 2400x150x40 Stahl bandverzinkt
Abzweigekanal-Unterteil für Aufboden-Kanal 2400x150x40 Stahl bandverzinkt
Abzweigekanal-Unterteil für Aufboden-Kanal 2400x150x40 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-E272D02
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
obo bettermann aufbodenkanal
aufbodenkanal
Aufbodenkanal UT ST 150x40x2400mm 1zug beids.abgeschr vz AIKAU15040
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm mm
Geeignet für:
Deckel beidseitig abgeschrägt
Höhe:
40 mm mm
Länge:
2400 mm mm
Max. Anzahl der Züge:
1
Oberflächenschutz:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Aufboden-Gerätekanal, Aufboden-Kanal, Bodenkanal, Pultkanal, Unterteil Aufboden-Gerätekanal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2,4
€ 5,90*
ab € 51,79*
€ 65,61*
Lager 262
2,4
€ 5,95*
ab € 56,80*
€ 71,48*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 116,83*
€ 143,18*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,4 Meter
€ 71,48*
€ 85,06
pro Meter
ab 4 Meter
€ 70,52*
€ 83,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 68,13*
€ 81,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 66,94*
€ 79,66
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 56,80*
€ 67,59
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,4 Meter
Mindestbestellmenge: 2,4 Meter ( entspricht € 171,552* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404864
ab € 17,88*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404870
ab € 22,87*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404852
ab € 63,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.