Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbodenkanal UT ST 250x40x2400mm vz beids.abgeschr AIKAU25040


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Abzweigekanal-Unterteil für Aufboden-Kanal 2400x250x40 Stahl bandverzinkt
Abzweigekanal-Unterteil für Aufboden-Kanal 2400x250x40 Stahl bandverzinkt
Abzweigekanal-Unterteil für Aufboden-Kanal 2400x250x40 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-E272D04
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404882
EAN/GTIN:
     4012195101444
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Aufbodenkanal UT ST 250x40x2400mm vz beids.abgeschr AIKAU25040
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm mm
Geeignet für:
Deckel beidseitig abgeschrägt
Höhe:
40 mm mm
Länge:
2400 mm mm
Max. Anzahl der Züge:
0
Oberflächenschutz:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Aufbodenkanal, obo bettermann abzweigkasten t40, aufbodenkanal, obo bettermann aufbodenkanal, Aufboden-Gerätekanal, Aufboden-Kanal, Bodenkanal, Pultkanal, Unterteil Aufboden-Gerätekanal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 55,29*
€ 70,00*
22 Tage
nicht lagernd
2,4
€ 5,90*
ab € 58,61*
€ 74,15*
Lager 262
2,4
€ 5,95*
ab € 64,52*
€ 80,70*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,4 Meter
€ 80,70*
€ 96,03
pro Meter
ab 4 Meter
€ 79,52*
€ 94,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 77,23*
€ 91,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 75,69*
€ 90,07
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 64,52*
€ 76,78
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,4 Meter
Mindestbestellmenge: 2,4 Meter ( entspricht € 193,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.