Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel AB-K ST Abzweig eins.abgeschr 250x800mm AIKFD25040T150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blinddeckel für Abgang auf Abzweigekanal Stahl bandverzinkt
Blinddeckel für Abgang auf Abzweigekanal Stahl bandverzinkt
Blinddeckel für Abgang auf Abzweigekanal Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-E272D10
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404936
EAN/GTIN:
     4012195101703
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel
Deckel AB-K ST Abzweig eins.abgeschr 250x800mm AIKFD25040T150
Weitere Informationen:
Anzahl der Montageöffnungen:
0
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Breite:
250 mm mm
Funktion:
Abzweig
Höhe:
37 mm mm
Länge:
800 mm mm
Mit Anschlussöffnung:
ja
Mit Überstand:
ja
Montageöffnung:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Deckel, Deckel Aufboden-Gerätekanal, Kanaldeckel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,41*
€ 141,04*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,13*
€ 141,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,29*
€ 146,20*
Frei Haus
ab € 118,27*
€ 146,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 136,43*
€ 167,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.