Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung f. Abg. a. Abzweigk. AIKF D 25040T150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindabdeckung f. Abg. a. Abzweigk. AIKF D 25040T150
Blindabdeckung f. Abg. a. Abzweigk. AIKF D 25040T150
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10857994
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404936
EAN/GTIN:
     4012195101703
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
obo bettermann blinddeckel
blinddeckel

Blindabdeckung f. Abg. a. Abzweigk. AIKF D 25040T150

Blinddeckel mit Ausstanzung für Abzweigekanal AIKA/U mit Bauhöhe 40 mm. Die Breite des abzweigenden Kanals ist aus der Typbezeichnung zu entnehmen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Mit Überstand:
ja
Funktion:
sonstige
Breite:
250 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
800 mm
Montageöffnung:
ohne
Mit Anschlussöffnung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 112,18*
€ 139,48*
€ 5,95*
ab € 112,99*
€ 140,10*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,39*
€ 142,10*
Frei Haus
ab € 116,04*
€ 145,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,57*
€ 146,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,44*
€ 163,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.