Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsinitiator 0GK-WO,CJ10-30GK-WO CJ10-30GK-WO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E277D42
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     020052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsinitiator 0GK-WO,CJ10-30GK-WO CJ10-30GK-WO
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
2Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Durchmesser Sensor:
30 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Länge des Sensors:
80 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
10 mm
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 191,19*
€ 212,92*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 187,40*
€ 213,49*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 193,96*
€ 215,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 195,02*
€ 217,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 222,61*
€ 246,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,98*
€ 293,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,17*
€ 290,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,30*
€ 284,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,57*
€ 283,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,61*
€ 264,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.