Kapazitiver Sensor M18 x 1 Öffner/Schließer programmierbar IO-Link DC PNP Sn = 12 mm [nb] Schutzart: IP65/IP67 Füllguttemperatur: bis 110 °C M12-Steckverbindung
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5 Öffner/Schließer wählbar SCR Schaltabstand: Sn = 16 mm [b] Schaltfrequenz: 10 Hz Schutzart: IP67 Betriebsspannung: 20...250 V AC Temperaturbereich: -25...80 °C Anschlus...
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5 Öffner/Schließer programmierbar IO-Link DC PNP Sn = 20 mm [nb] Schutzart: IP65/IP67 Füllguttemperatur: bis 110 °C M12-Steckverbindung
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5 Öffner/Schließer wählbar SCR Schaltabstand: Sn = 25 mm [nb] Schaltfrequenz: 10 Hz Schutzart: IP67 Betriebsspannung: 20...250 V AC Temperaturbereich: -25...80 °C Anschlu...
Näherungsschalter CJ10-30GK-WSSchaltabstand: 10 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Betriebsspannung: 20 ... 253 V AC 1)
nicht verkäuflich an Endverbraucher, Kapazitive Näherungsschalter Typ Gavazzi EC 5525. Mit EMV DC, Verpolungs-, Kurzschluss- und Überspannungsschutz, für bündigen und nicht-bündigen Einbau; Ausgang...