Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel AB-K ST Standard beids.abgeschr 150x800mm AKB81500402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager AKB81500402 Elektrogehäusezubehör
Hager AKB81500402 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E287I42
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AKB81500402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Aufbodenkanal
Blinddeckel
Blindverschluss
Deckel AB-K ST Standard beids.abgeschr 150x800mm AKB81500402
Weitere Informationen:
Anzahl der Montageöffnungen:
0
Ausführung:
Deckel beidseitig abgeschrägt
Breite:
150 mm mm
Funktion:
Standard
Höhe:
40 mm mm
Länge:
800 mm mm
Montageöffnung:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hager aufbodenkanal, aufbodenkanal, Deckel, Deckel Aufboden-Gerätekanal, Kanaldeckel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,46*
€ 45,76*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,09*
€ 46,32*
€ 5,46*
ab € 34,91*
€ 46,40*
€ 3,90*
ab € 36,23*
€ 47,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,78*
€ 62,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.