Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel AB-K ST Inneneck eins.abgeschr 400x800mm AKBI4000701


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager AKBI4000701 Elektrogehäusezubehör
Hager AKBI4000701 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E287J28
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AKBI4000701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blinddeckel
Blindverschluss
Kabelkanal Innenecke
Deckel AB-K ST Inneneck eins.abgeschr 400x800mm AKBI4000701
Weitere Informationen:
Anzahl der Montageöffnungen:
0
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Breite:
400 mm mm
Funktion:
Inneneck
Höhe:
70 mm mm
Länge:
800 mm mm
Montageöffnung:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hager blinddeckel, abdeckung hager, Deckel, Deckel Aufboden-Gerätekanal, Kanaldeckel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 218,34*
€ 266,63*
Frei Haus
ab € 222,69*
€ 270,39*
Frei Haus
ab € 225,19*
€ 273,07*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 229,98*
€ 280,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 302,41*
€ 363,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,31*
€ 432,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,15*
€ 429,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,59*
€ 407,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,60*
€ 394,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,41*
€ 359,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.